Ecrou hexagonal ISO 7042 acier zingué 8 passivation par film épais (VZD)
Ecrou hexagonal ISO7042 acier 8 zingué
ECROU-FR-ISO7042-8-SW16-(VZD)-M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
La norme ISO 7042 remplace la norme DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similarités | Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus dans la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M10 |
Hauteur (m1) | 10 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW16 |
Normes | ISO 7042 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Pièce de serrage tout métal, 1 pc. |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |