Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal ISO 7042 acier résistance 10 zingué nickelé argent (ZFSHL)

Ecrou hexagonal ISO7042 acier 10 zinc-nickel
ECR-FR-ISO7042-10-CLE8-(ZNSHL)-M5

Art. N° 45339035

EAN 4046777205442

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal ISO 7042 acier résistance 10 zingué nickelé argent (ZFSHL)

Art. N° 45339035

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les vis, boulons, rivets, clous et agrafes galvanisés avec revêtement argent zingué nickelé sans chrome (VI) (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 - 360 h*

  • Diamètre ≥ M4 - 600 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Résistance jusqu'à 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnelle et décorative
Indication

La norme ISO 7042 remplace les normes DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similarités | Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus dans les normes ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique pour les résistances 5, 8, 10, 12.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M5

Hauteur (m1)

5,10 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW8

Normes

ISO 7042

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008

Durée de protection anticorrosion

600 h

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Pièce de serrage tout métal, 1 pc.

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui