Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 6/8 zingué
ECR-ISO4032-8-CLE8-(A2K)-M5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Hauteur (m1) | 4.7 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Classe de dureté | 0 - sans objet |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Zone régulée | 0 - sans objet |
Conforme à la norme RoHS | Oui |