Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)

Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 6/8 zingué
ECR-ISO4032-8-CLE13-(A2K)-M8

Art. N° 031798
EAN 4011231336277

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M8

Hauteur (m1)

6.8 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS13

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Classe de dureté

0 - sans objet

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Zone régulée

0 - sans objet

Conforme à la norme RoHS

Oui