Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué (A2K)
ISO 4032 acier 10 zingué
ECROU-ISO4032-10-CLE8-(A2K)-M5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Hauteur (m1) | 4,7 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Normes | ISO 4032 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |