Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué (A2K)

ECROU-ISO4032-10-CLE7-(A2K)-M4

Art. N° 0324904

EAN 4053479367088

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué (A2K)

Art. N° 0324904

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M4

Hauteur (m1)

3,2 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW7

Normes

4032

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques