Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué (A2K)

ISO 4032 acier 10 zingué
ECROU-ISO4032-10-CLE18-(A2K)-M12

Art. N° 03249012

EAN 4053479389332

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué (A2K)

Art. N° 03249012
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
La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M12

Hauteur (m1)

10,8 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW18

Normes

ISO 4032

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui