Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

Ecrou hexagonal ISO4032 inox A2 non allié
ECR-ISO4032-A2/70-CLE7-M4

Art. N° 032294
EAN 4011231339681

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M4

Hauteur (m1)

3.2 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW7

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

70

Classe de dureté

0 - sans objet

Finition

Brut

Zone régulée

0 - sans objet

Conforme à la norme RoHS

Oui