Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut
Ecrou hexagonal ISO4032 inox A2 non allié
ECR-ISO4032-A2/70-CLE13-M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Hauteur (m1) | 6.8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 70 |
Classe de dureté | 0 - sans objet |
Finition | Brut |
Zone régulée | 0 - sans objet |
Conforme à la norme RoHS | Oui |