Ecrou hexagonal
ISO4032 acier8 zingué jaune (A3C)
ECR-ISO4032-8-CLÉ65-(A3C)-M48
Art. N° 031790048
EAN 4053478106626
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similarité | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M48 |
Hauteur (m1) | 38 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW75 |
Normes | ISO 4032 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |