Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal DIN980 acier 8 zingué DIN 980, acier zingué 8 à passivation par film épais (VZD)

Ecrou hexagonal DIN980 acier 8 zingué
ECROU-FR-DIN980-V-8-CLE19-VZD-M12

Art. N° 0369512

EAN 4058794213256

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal DIN980 acier 8 zingué DIN 980, acier zingué 8 à passivation par film épais (VZD)

Art. N° 0369512

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément
Indication

La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similarités limitées (Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M12

Hauteur (m1)

12 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS19

Normes

DIN 980

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Pièce de serrage tout métal, 1 pc.

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui