Ecrou expansible avec zone de vissage fermée pour les trous ronds
Ecrou expansible avec section filetée fermée
ECROU-PLAST-TOY-9X9 D3,5
Art. N° 05007758
EAN 4045989364411
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Assemblage d'un seul côté, d'où la fonction de verrouillage de l'écrou
- Ne se tord pas
- Ne s'oxyde pas
- Force de maintien élevée et fixation sécurisée dans le composant
- L'embase peut servir d'entretoise
- Pas de contact direct entre la tôle et la vis
- Peut être réutilisé après la dépose
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de tôle avec vis.
![]() | |
Convient pour vis | Diamètre 4,8mm |
Diamètre de perçage min./max. | 9,00-9,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,80-1,50 mm |
Largeur de tête (D) | 8,60 mm |
Longueur de tête (E) | 8,60 mm |
Longueur sous tête (C) | 10,50 mm |
Hauteur hors tout (B) | 11,00 mm |
Couleur | Neutre |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Toyota |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 9018906006 |
emplacement d'installation | Front bumper |