Ecrou expansible avec zone de vissage fermée pour les trous ronds
Ecrou expansible avec section filetée fermée
ÉCROU-PIVOTANT-HONDA
Art. N° 0500785044
EAN 4045989365821
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Assemblage d'un seul côté, d'où la fonction de verrouillage de l'écrou
- Ne se tord pas
- Ne s'oxyde pas
- Force de maintien élevée et fixation sécurisée dans le composant
- L'embase peut servir d'entretoise
- Pas de contact direct entre la tôle et la vis
- Peut être réutilisé après la dépose
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de tôle avec vis.
![]() | |
Convient pour vis | Diamètre 3,9mm |
Diamètre de perçage min./max. | 7,00-7,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,80-2,30 mm |
Largeur de tête (D) | 6,50 mm |
Longueur de tête (E) | 6,70 mm |
Longueur sous tête (C) | 7,40 mm |
Hauteur hors tout (B) | 7,90 mm |
Couleur | Neutre |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Honda, Mazda |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 999100412, 96706B0700, 75522611000, 90611sk7003 |
emplacement d'installation | Interior, Bodywork |