Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou expansible arrondi en dessous

Ecrou expansible avec cheville arrondie
ECROU PLASTIQUE Ø5MM CARTER D'AILE

Art. N° 0500300013

EAN 4065746646482

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou expansible arrondi en dessous

Art. N° 0500300013

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation de tôle avec vis ST
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour vis

Diamètre 5,0mm

Diamètre de perçage min./max.

13,00-13,00 mm

Épaisseur à fixer min./max.

4,80-5,80 mm

Diamètre de tête (A)

16,00 mm

Longueur sous tête (C)

14,50 mm

Hauteur hors tout (B)

15,00 mm

Couleur

Blanc

Matière

Polyamide - PA

Convient pour constructeur du véhicule

BMW

Numéro de pièce de rechange d'origine

07147201307, 51757271848

emplacement d'installation

Bodywork, Universal