Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou expansible Tête ronde, extrémité pointue

Ecrou expansible avec cheville pointue
ECROU PLAST.VW/AUDI 8X8 D15

Art. N° 0501101233

EAN 4047376893900

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou expansible Tête ronde, extrémité pointue

Art. N° 0501101233

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation de tôle avec vis ST
  • Assemblage d'un seul côté, d'où la fonction de verrouillage de l'écrou

  • Ne se tord pas

  • Ne s'oxyde pas

  • Force de maintien élevée et fixation sécurisée dans le composant

  • L'embase peut servir d'entretoise

  • Pas de contact direct entre la tôle et la vis

  • Peut être réutilisé après la dépose
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de tôle avec vis.

Convient pour vis

Diamètre 4,8mm

Diamètre de perçage min./max.

7,5-7,6 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,7-1,5 mm

Diamètre de tête (A)

15,00 mm

Longueur sous tête (C)

19,50 mm

Hauteur hors tout (B)

21,5 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 6

Convient pour constructeur du véhicule

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Numéro de pièce de rechange d'origine

N90821401

emplacement d'installation

Bodywork