Ecrou expansible Tête ronde, extrémité pointue
Ecrou expansible avec cheville pointue
ECROU DE GARNITURE INTÉRIEURE Ø5MM
Art. N° 0500300027
EAN 4065746644464
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Assemblage d'un seul côté, d'où la fonction de verrouillage de l'écrou
- Ne se tord pas
- Ne s'oxyde pas
- Force de maintien élevée et fixation sécurisée dans le composant
- L'embase peut servir d'entretoise
- Pas de contact direct entre la tôle et la vis
- Peut être réutilisé après la dépose
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de tôle avec vis.
![]() | |
Convient pour vis | Diamètre 5,0mm |
Diamètre de perçage min./max. | 10,00-10,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,50-1,50 mm |
Diamètre de tête (A) | 20,00 mm |
Longueur sous tête (C) | 16,00 mm |
Hauteur hors tout (B) | 16,80 mm |
Couleur | Incolore |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Ford |
Numéro de pièce de rechange d'origine | N10621301, 1725489 |
emplacement d'installation | Universal |