Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou exécution légère à embase MB

Ecrou à embase exécution légère
ECROU A EMBASE EX LEGERE M16X1,5

Art. N° 0263900116

EAN 4056807619743

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou exécution légère à embase MB

Art. N° 0263900116

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier 10, revêtement en zinc lamellaire aspect argent

Résistance à la corrosion


Environ 720 h, pas de corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 – NSS



Valeur de frottement


μges = 0,08–0,14 (VDA 235 – 101)

Indication

Réduction de l'assemblage, car moins de pièces à assembler par rapport aux assemblages utilisant des rondelles.


Les écrous à embase réduisent le risque de perte de précontrainte une fois placés sur les surfaces de contact. Lors du serrage, la pression exercée sur la surface sous l'écrou est faible par rapport aux écrous hexagonaux classiques (sans embase), car la force est répartie sur une plus grande surface de contact.




Les résistances à la corrosion spécifiées s'appliquent aux essais selon la norme DIN EN ISO 9227-NSS (test de brouillard salin), au plus tôt 24 h après le revêtement dans l'état "comme revêtu", c.-à-d. avant le tri, l'emballage, le transport et/ou le montage. Ces valeurs peuvent être réduites par les processus inévitables de manipulation et de montage.


Un transfert des résistances à la corrosion du test de brouillard salin au montage et conditions de fonctionnement réels n'est pas possible dans la plupart des cas. Lors de la conception d'un raccord, les matériaux combinés, les revêtements ainsi que les conditions environnementales au cours du fonctionnement doivent être pris en compte par le concepteur lors du choix d'un revêtement de protection anticorrosion.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M16 x 1,5

Diamètre de l'embase (dc)

30,5 mm

Hauteur (h1)

20,5 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS24

Normes

WN 263-1

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui

Durée de protection anticorrosion

720 h

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
douille à chocs 3/4 pouce avec écrous légers MB

DOUILLE CHOC 3/4 PR ECROU ALLEGE MB

douille spéciale résistant aux chocs pour le desserrage et le serrage des écrous d'exécution légère Mercedes-Benz.
x 1 pcs
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 24MM