Ecrou en plastique
Ecrou en plastique, type 1
MUR-DE-SÉPARATION-PASSAGE-DE-ROUE-W124.2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Montage simple et rapide
Par pression sur la vis (vis à filetage normal uniquement)
Dépose possible
en dévissant les écrous
Fiches de données de sécurité(X)
Montage sur vis filetée ou vis à filetage normal
Convient pour vis | Diamètre 5,0mm |
Diamètre de l'embase | 24 mm |
Hauteur | 10.5 mm |
Surplat | 10mm |
Matière | Polyoxyméthylène |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 51711958025, A2019900050 |