Ecrou en plastique
Ecrou en plastique, type 1
ECROU PLASTIQUE NOIR Ø4,8MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Montage simple et rapide
Par pression sur la vis (vis à filetage normal uniquement)
Dépose possible
en dévissant les écrous
Fiches de données de sécurité(X)
Montage sur vis filetée ou vis à filetage normal
Convient pour vis | Diamètre 4,8mm |
Diamètre de l'embase | 22.00 mm |
Hauteur | 10.30 mm |
Surplat | 10mm |
Matière | Nylon (polyamide) |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 07147169847, 07147166870 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | WHT003207 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro3 | 50504884 |