Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou cranté

W-0263 acier 10 zinc lamellaire vert lubrification
ECROU-RIPP-10-CLE17-(ZFSHL+G)-M12X1,5

Art. N° 026396 12
EAN 4062856144105

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ecrou à bride dentelé pour vis pour châssis, acier, résistance 10, revêtement zingué, argent, avec lubrifiant (vert)

A partir de M12 avec pas fin (pas de filetage : 1,5 mm)



Sans chrome (VI)


Conforme à la Directive européenne sur les véhicules en fin de vie



Revêtement


  • ZFSHL : Revêtement en zinc lamellaire avec lubrification qui modifie le coefficient de friction (coefficient de friction : 0,09-0,14)

  • Teinté par le lubrifiant


Résistance à la corrosion


M5 env. 240 h/≥M6 env. 480 h/≥M10 env. 720 h sans corrosion des métaux de base selon DIN EN ISO 9227-NSSG



Principe de fonctionnement des nervures de blocage


Lors du serrage, les nervures de blocage font en sorte que le contre-matériau s'enroule autour de la surface de contact de l'écrou. Cela provoque une déformation plastique qui durcit la surface. Aucun tassement significatif ne se produit en fin de serrage. Les nervures de blocage limitent le tassement du raccord et, par conséquent, réduisent la perte de force de précontrainte.

Indication

Les résistances à la corrosion spécifiées s'appliquent aux essais selon la norme DIN EN ISO 9227-NSS (test de brouillard salin), au plus tôt 24 h après le revêtement dans l'état "comme revêtu", c.-à-d. avant le tri, l'emballage, le transport et/ou le montage. Ces valeurs peuvent être réduites par les processus inévitables de manipulation et de montage. Un transfert des résistances à la corrosion du test de brouillard salin au montage et conditions de fonctionnement réels n'est pas possible dans la plupart des cas. Lors de la conception d'un raccord, les matériaux combinés, les revêtements ainsi que les conditions environnementales au cours du fonctionnement doivent être pris en compte par le concepteur lors du choix d'un revêtement de protection anticorrosion.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M12 x 1,5

Hauteur (h1)

12 mm

Diamètre de l'embase (dc)

24 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW17

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Ecaille de zinc argent

Durée de protection anticorrosion

720 h

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Nervures

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Type d'application

Construction de véhicules utilitaires

Taraudage

Filetage fin

Conforme à la norme RoHS

Oui