Ecrou carré
DIN 557 acier 5 acier zingué jaune
ECR-CARRE-DIN557-5-CLÉ17-(A2C)-M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M10 |
Hauteur (m1) | 8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW17 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 5 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
DIN | 557 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,5 mm |
Diamètre nominal | 10 mm |
Surangle (e) | 24 mm |