Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Écrou carré DIN 557 acier 5, galvanisé à chaud (hdg)

Ecrou carré DIN 557 acier galvanisé à chaud 5
ECR-CARRE-DIN557-5-CLE13-(TZN)-M8

Art. N° 033700038

EAN 4056808732595

Prix affichés aux clients après connexion
Écrou carré DIN 557 acier 5, galvanisé à chaud (hdg)

Art. N° 033700038

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Type de filetage x diamètre nominal (D)

M8

Entrainement extérieur (s1)

WS13

Matière

Acier

Classe de résistance

5

Finition

Galvanisé à chaud

DIN

557

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1,25 mm

Diamètre nominal

8 mm