Ecrou cannelé DIN 981 acier inoxydable A2, brut, pour goupille élastique
Ecrou à encoches DIN 981 inox A2 non allié
ECROU-SL-DIN981-A2-KM5-M25X1,5
Art. N° 038522515
EAN 4057709122195
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D) | M25 x 1,5 |
Diamètre extérieur (d1) | 38 mm |
Hauteur (h1) | 7 mm |
Normes | DIN 981 |
Forme | KM |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |