Écrou avec rondelle ondulée W-0379 acier zingué
Écrou avec rondelle ondulée W-0379 acier zingué
ECR-ROND-ONDULEE-CLE8-(A2K)-M5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Montage facile. La rondelle de sécurité et l'écrou ne forment qu'une seule unité.
- Pièce unique. La commande et l'entreposage sont rationalisés.
- Pose plus rapide et plus facile, en particulier lors des travaux en hauteur et dans les endroits difficilement accessibles.
- Grandes surfaces de contact pour une meilleure distribution des tensions.
- Meilleur chevauchement sur les trous débouchants et les fentes de grande taille.
- Protection de la surface de la pièce. Evite tout endommagement de la peinture ainsi que la corrosion.
- Possibilité d'utilisation à haute température.
- Effet autofreinant même dans des conditions extrêmes. La tension de serrage dans la rondelle est supérieure à la force de précontrainte du boulon.
- Distance de serrage plus courte que pour les écrous standard afin de ne pas forcer les filetages.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, bleuté à bleuté irisé, mate |
Type de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Diamètre de l'embase (dc) | 15 mm |
Hauteur (h1) | 6 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |