Ecrou avec rondelle ondulée
W-0379 acier zingué jaune 8
ECR-H-ROND.IMP.-8-CLE17-(A2C)-M10
Art. N° 037910
EAN 4038898852445
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Montage facile.
- La rondelle de sécurité et l'écrou ne forment qu'une seule unité
- Une seule pièce .
- La passation des commandes et le stockage sont rationalisés
- Pose plus rapide et plus facile, en particulier lors des travaux en hauteur et dans les endroits difficilement accessibles
- Grandes surfaces de contact pour une meilleure distribution des tensions
- Meilleur chevauchement sur les trous débouchants et les fentes
- Protection de la surface de la pièce.
- Evite tout endommagement de la peinture ainsi que la corrosion
- Utilisation possible à des températures élevées
- Effet de blocage, même dans des conditions extrêmes. La tension de serrage dans la rondelle est supérieure à la force de précontrainte du boulon
- Distance de serrage plus courte que pour les écrous standard afin de ne pas forcer les filetages
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | WN 379 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Type de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M10 |
Diamètre de l'embase (dc) | 28 mm |
Hauteur (h1) | 12 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW17 |
Épaisseur de la bride | 2,5 mm |
Méplat pour clé | 8 mm |
Conforme à la norme RoHS | Non |