Ecrou à tôle, type 9
Ecrou à tôle, type 9
ÉCROU-COUVERTURE-BORD-INTERACTIF-M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus
- Montage et démontage faciles
- Compensation de tolérance et montage aveugle possibles
- Couple de serrage élevé
Fiches de données de sécurité(X)
A glisser sur les bords (de tôle)
![]() | |
Forme | T |
Pour vis | M6 |
Convient pour vis | M6 |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,60-1,50 mm |
Plage d'ouverture min./max. (f) | 0,60-1,50 mm |
Longueur (L) | 26.50 mm |
Largeur (B) | 18.00 mm |
Distance entre le centre du trou et le bord (C) | 10.00 mm |
Épaisseur du matériau (S) | 0.70 mm |
Matière | Acier ressort CK 67 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, mate |
Numéro de pièce de rechange d'origine | A0019900091 |