Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou à tôle avec oreilles relevées

Ecrou rapide type U à oreilles

Art. N° 0501101645

EAN 4047376499522

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou à tôle avec oreilles relevées

Art. N° 0501101645

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

A glisser sur les bords des composants
  • Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus

  • Facilité de montage et démontage

  • Compensation de tolérance et montage aveugle possible

  • Couple de serrage élevé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A glisser sur les bords (de tôle).

Convient pour vis

M5

Épaisseur à fixer min./max.

0,80-4,00 mm

Longueur (A)

16,60 mm

Largeur (B)

17,00 mm

Distance entre le centre du trou et le bord (C)

7,00 mm

Plage de serrage min./max.

0,80-4,00 mm

Épaisseur du matériau (S)

0,60 mm

Finition

Ecaille de zinc

Matière

Acier non allié, C45

Convient pour constructeur du véhicule

Audi, Volkswagen

Numéro de pièce de rechange d'origine

N90356203

emplacement d'installation

Interior, Engine compartment

Pour vis

M5

Design

Autofreinant