Ecrou à tôle avec zone de vissage fermée
Ecrou rapide fermé
ECROU DE CARROSSERIE POUR VIS DE 8,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus
- Facilité de montage et démontage
- Compensation de tolérance et montage aveugle possible
Fiches de données de sécurité(X)
A glisser sur les bords (de tôle).
![]() | |
Convient pour vis | Diamètre 8,0mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,25-2,00 mm |
Longueur (A) | 22,80 mm |
Largeur (B) | 18,00 mm |
Distance entre le centre du trou et le bord (C) | 11,00 mm |
Plage de serrage min./max. | 1,25-2,00 mm |
Épaisseur du matériau (S) | 0,80 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, mate |
Matière | Acier ressort CK 67 |
Convient pour constructeur du véhicule | BMW |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 07129925749 |
emplacement d'installation | Universal |