Ecrou à tôle Griffe arrière raccourcie
Ecrou rapide type J
ÉCROU-RAPIDE-6,3-OPEL-VZ-INCOLORÉ
Art. N° 050013204
EAN 4011231418539
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus
- Montage et démontage faciles
- Compensation de tolérance et montage aveugle possibles
Fiches de données de sécurité(X)
A glisser sur les bords (de tôle).
![]() | |
Convient pour vis | Diamètre 6,3mm |
Longueur (A) | 24,70 mm |
Largeur (B) | 14,50 mm |
Distance entre le centre du trou et le bord (C) | 12,70 mm |
Plage de serrage min./max. | 0,70-1,50 mm |
Épaisseur du matériau (S) | 0,70 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, mate |
Matière | Acier ressort CK 67 |
Convient pour constructeur du véhicule | Opel/Vauxhall |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 2072153, 11072461 |
emplacement d'installation | Universal |