Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Écrou à souder, hexagonal

Écrou à souder, hexagonal, autres

Art. N° 039906

EAN 4065745478374

Prix affichés aux clients après connexion
Écrou à souder, hexagonal

Art. N° 039906

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Normes

DIN 929

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M6

Épaisseur (m1)

5 mm

Diamètre de raccordement (d1)

8 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW11

Type de filetage

Filetage métrique

Surangle (e)

12,02 mm