Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Écrou à souder hexagonal DIN 928 inox A4 brut

Écrou à souder hexagonal DIN 928 inox brut A4
ECROU-C-A-SOUDER-DIN928-A4-CLE10-M6

Art. N° 03040006

EAN 4038898618041

Prix affichés aux clients après connexion
Écrou à souder hexagonal DIN 928 inox A4 brut

Art. N° 03040006

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs
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
Normes

DIN 928

Matière

Acier inoxydable A4

Classe de résistance

50

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M6

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Design

Avec carré

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Diamètre nominal

6 mm

Surangle (e)

13 mm