Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou à sertir

W-0385 acier zingué jaune
ECR-KH0,9-(A2C)-M5

Art. N° 03850035

EAN 4038898790174

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou à sertir

Art. N° 03850035

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

W-0385, acier zingué jaune (A2C)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M5

Diamètre de collerette extérieure (d1)

6,75 mm

Profondeur de pose (k1)

0,9 mm

Hauteur (h1)

4 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW8

Diamètre de collerette interne

6,5 mm

Normes

WN 385-1

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Valeurs de recommandation pour diamètre de trou

6,5 mm

Épaisseur du matériau

1 mm

Conforme à la norme RoHS

Non