Ecrou à ressort forme plate
Ecrou en acier ressort
ECROUS DE CAR.4,0 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Connexion résistante grâce à l'élasticité
- Installation manuelle rapide
- Protège les surfaces
- Réutilisable
Fiches de données de sécurité(X)
Pour montage aisé sur les boulons plats, les arbres et les essieux.
![]() | |
Convient pour vis | Diamètre 4,0mm |
Longueur (L) | 14,20 mm |
Largeur (B) | 9,50 mm |
Épaisseur du matériau (S) | 0,35 mm |
Matière | Acier ressort C 75 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, mate |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 07129926306, 1507374, 113857113, A0009940145, 82660 |