Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou à ressort forme plate

Ecrou en acier ressort
ECROUS DE CAR.3,5 MM

Art. N° 050011183

EAN 4011231415187

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou à ressort forme plate

Art. N° 050011183

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Assure une connexion résistante aux vibrations grâce à l'élasticité du composant
  • Connexion résistante grâce à l'élasticité

  • Installation manuelle rapide

  • Protège les surfaces

  • Réutilisable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour montage aisé sur les boulons plats, les arbres et les essieux.

Convient pour vis

Diamètre 3,5mm

Longueur (L)

12,70 mm

Largeur (B)

8,00 mm

Épaisseur du matériau (S)

0,35 mm

Matière

Acier ressort C 75

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, mate

Numéro de pièce de rechange d'origine

Universal