Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou à ressort forme plate

Ecrou en acier ressort
ECROUS-DE-CAR.3,0MM

Art. N° 050011141

EAN 4011231415101

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou à ressort forme plate

Art. N° 050011141
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
Assure une connexion résistante aux vibrations grâce à l'élasticité du composant
  • Connexion résistante grâce à l'élasticité

  • Installation manuelle rapide

  • Protège les surfaces

  • Réutilisable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour montage aisé sur les boulons plats, les arbres et les essieux.

Convient pour vis

Diamètre 3,0mm

Longueur (L)

12,60 mm

Largeur (B)

8,00 mm

Épaisseur du matériau (S)

0,35 mm

Matière

Acier ressort CK 67

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, mate

Numéro de pièce de rechange d'origine

14591887, 14592389