Ecrou à embase crantée W-0273 acier zingué jaune 10
Ecrou embase crantée W-0273 acier zingué jaune 10
ECROU-H-EMB-CR-10-CLÉ13-(A2C)-M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Filetage métrique
Classe de résistance 10
Pour vis jusqu'à la résistance 10.9 et vis à embase crantée de résistance 100
Revêtement
Bichromaté (A2C)
Résistance à la corrosion
Environ 96 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)
Principe de fonctionnement des nervures de blocage :
Lors du serrage, les nervures de blocage font en sorte que le contre-matériau s'enroule autour de la surface de contact du boulon. Cela provoque une déformation plastique qui durcit la surface. Aucun tassement significatif ne se produit en fin de serrage. Les nervures de blocage limitent le tassement du raccord et, par conséquent, réduisent la perte de force de précontrainte.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D) | M8 x 1,25 |
Hauteur (h1) | 7 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 18.2 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Nervures |
Fonction de verrouillage | Système anti-desserrage, verrouillage |
Taraudage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Non |