Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou à embase crantée W-0273 acier 10 zingué

Ecrou à embase crantée W-0273 acier 10 zingué
ECROU-RIPP-EMB-10-(A2K)-M6

Art. N° 0273896
EAN 7321130189773

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

W-0273, acier 10 zingué

Filetage métrique standard



Classe de résistance 10


Pour vis jusqu'à la résistance 10.9 et vis à embase crantée de résistance 100

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M6 x 1

Hauteur (h1)

5.5 mm

Diamètre de l'embase (dc)

14.25 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Nervures

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Conforme à la norme RoHS

Oui