Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou à embase crantée

Ecrou à embase crantée acier bichromaté DIN 6923
ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ15-(A2C)-M10

Art. N° 039410

EAN 4011231354424

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou à embase crantée

Art. N° 039410

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 6923, acier 8, zingué, bichromaté (A2C), avec embase crantée
Indication

La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines ressemblances (pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M10

Hauteur (h1)

10 mm

Diamètre de l'embase (dc)

21,8 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW15

Normes

DIN 6923 similar

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Conforme à la norme RoHS

Non

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Embase crantée

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Pas

1,5 mm