Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A2 brut
Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A2 brut
ECR-EMB-CRANT-SEDIN6923-A2-CLÉ13-M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines similitudes (Pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Hauteur (h1) | 8 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 17,9 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Normes | DIN 6924 similar |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 50 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Embase crantée |
Fonction de verrouillage | Système anti-desserrage, verrouillage |
Pas | 1,25 mm |