Ecrou à créneaux à pas fin
DIN935 acier zingué jaune8, filetage fin
ECR-DIN935-8-B-CLÉ24-(A2C)-M16X1,5
Art. N° 034500163
EAN 4057708199075
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D) | M16 x 1,5 |
Hauteur (h1) | 19 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS24 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
DIN | 935 |
Pas | 1,5 mm |
