Ecrou à créneaux DIN 935 acier 8 zingué
Ecrou à créneaux DIN 935 acier 8 zingué
ECR-DIN935-8-B-WS60-(VZD)-M39
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M39 |
Hauteur (h1) | 40 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW60 |
Surangle (e) | 66.44 mm |