Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou à cage à empreinte prestole, type 2

Ecrou à cage à empreinte prestole type2

Art. N° 0501101436
EAN 4046777650549

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Etrier incliné vers l'intérieur et incurvé

Convient particulièrement au montage en aveugle



Montage rapide


Pression facile dans un trou de montage rectangulaire ou carré



Anti-bruit et anti-vibration

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Garnitures, tuyaux et conteneurs fermés

Diamètre de perçage min./max.

13,00-14,50 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,80-1,60 mm

Hauteur (A)

8.70 mm

Épaisseur du matériau (s)

0.60 mm

Finition

Zingué

Matière

Acier ressort CK 67

Convient pour constructeur du véhicule

Universel, VAG

Numéro de pièce de rechange d'origine

N10327101

emplacement d'installation

Interior, Underbody