Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou à bride, acier

Ecrou à bride, acier

Art. N° 4952500043

EAN 4056807472300

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou à bride, acier

Art. N° 4952500043

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For use with a hammer head bolt
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

B

Type de filetage x diamètre nominal (M)

M8

Diamètre nominal (d1)

8 mm

Diamètre de l'embase (d2)

21,6 mm

Surplat (SW)

13mm

Type de filetage

Filetage métrique

Hauteur de l'écrou (h1)

7,9 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Conforme à la norme RoHS

Oui