Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecran de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® 2SK

Ecran de sous-toiture WÜTOP 2SK

Art. N° 0681001087

EAN 4046777792706

Prix affichés aux clients après connexion
Ecran de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® 2SK

Art. N° 0681001087

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 150 m2

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Film de protection basique pour les toits inclinés ventilés et non ventilés

WÜTOP est un film de protection pour toit combiné à une membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur à base de polypropylène avec une membrane microporeuse. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur la volige sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés. Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.



Technologie


Film de protection pour toit 3 couches en polypropylène perméable à la vapeur avec membrane microporeuse et papier adhésif double face.



Sécurité


La structure à 3 couches protège la membrane interne



Permet de gagner du temps et de l'argent


Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées

Indication

Toujours se référer aux directives et aux instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.

DIN EN 13859-1


A l'épreuve du vent en extérieur. Convient aux classes d'exigences 3-6 selon l'Association allemande des couvreurs


Résistance garantie à la pluie battante


Répond aux exigences de la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs pour la classe UDB-A/USB-A

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du revêtement par m²

136 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

3 m

Zone

150 m²

Poids du rouleau

23 kg

Nombre de roues par palette

20 PCS

Matière

Polypropylène - PP

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

0,05 m / conforme à la norme EN 1931

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

180 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

270 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

270 N

Force de traction transversale à 50 mm

225 N

Convient aux toitures/couvertures provisoires

2 Semaines

Résistance aux UV

Maxi. 6mois

Classe du matériau de construction

E

Etanchéité des joints

Réussi

Design

Sans bandes auto-adhésives

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Frein-vapeur WÜTOP®DB 2

PARE-VAPEUR WÜTOP® DB 2, 75 QM

Frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur facile à installer, destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit perméables à la vapeur
x 75 m2
Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP®Thermo Vario SD

FREIN VAPEUR HYGROVARIABLE

Frein-vapeur hygrovariable présentant les avantages de la technologie polyester
x 75 m2
Ruban détanchéité pour clous en PE EURASOL®

NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M

Ruban d'étanchéité adhésif simple face testé pour assurer l'étanchéité à la pluie des points de pénétration des clous et vis sur les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit. EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP Trio et WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

RUBAN-(EURASOL-MAX)-60MM

Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.
x 6 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée pour les collages étanches et hermétiques exigeants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
x 10 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle de raccordement ALL-IN-ONE

COLLE RACCORD ALL IN ONE 310 ML

Pour l'étanchéité permanente de tous les joints de raccordement afin de garantir leur résistance à l'air et au vent et pour la fixation de portes et fenêtres en intérieur et en extérieur.
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

RUBAN-(EURASOL-MAX)-60MM

Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.
x 6 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée pour les collages étanches et hermétiques exigeants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
x 10 pcs