Ecran de sous-toiture STAMISOL PACK 500
Ecran de sous-toiture STAMISOL PACK
Art. N° 0681001152
EAN 4053479067001
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Robuste et durable
Résiste aux rayons UV, à la pluie battante et aux conditions climatiques extrêmes des régions de haute montagne
Résistant à la compression et à la perforation, conformément à la norme DIN 4426
Assure un niveau de sécurité élevé lors de l'installation
Soudable et collable
Soudable à toutes les températures extérieures et collable à des températures supérieures à 5 °C
Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
* Résistance à la température selon les exigences de garantie du système !
ETA-16/0986
Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB-A/USB-A.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour collage sur les sous-structures en bois, en métal ou en plâtre
- Convient à une utilisation dans les régions de haute montagne
- Pour toutes les couvertures de toit (à l'exception des toits en ardoise non ventilés)
- Convient à tous les substrats
- Convient à une installation directe sur l'isolation/convient à toutes les structures de toit
Design | Sans bandes auto-adhésives |
Poids du revêtement par m² | 520 g |
Longueur de rouleau | 25 m |
Largeur de la roue | 2,6 m |
Zone | 65 m² |
Nombre de roues par palette | 25 PCS |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Épaisseur | 0,5 mm |
Convient aux toitures/couvertures provisoires | 24 Mois |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 0,95 m / conforme à la norme EN 1931 |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 500 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 800 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 2500 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 1500 N |
Capacité d'allongement/ conditions | 32 % / conforme à la norme DIN EN 12311-1 |
Température de pliage à froid max./conditions | -40 °C / conforme à la norme EN 1109 |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 60 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!