Ecran de sous toiture Perspire HPV TR3
Ecran de sous-toiture Perspire HPV TR3
Art. N° 0681001101
EAN 4062856253845
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Protège contre la pénétration de neige poudreuse, de poussière et contre tout défaut sur les composants de toiture pouvant entraîner des fuites d'eau
- Perte de chaleur réduite
- Empêche l'arrachement des briques d'argile par de fortes rafales de vent
- Etanche (peut être utilisé comme toiture temporaire pour huit jours max.)
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau (protège contre la condensation)
- Léger et facile à manipuler
- Très résistant aux déchirures
- Aucune réflexion des rayons UV (pas d'éblouissement)
- Les panneaux pré-imprimés et le motif en croix permettent d'identifier facilement les couches
- Version avec deux bandes adhésives inversées
- Largeur de membrane : 50 mm
- Augmente l'étanchéité à l'air et à l'eau de la membrane
- Permet de gagner du temps lors de l'installation
Fiches de données de sécurité(X)
Les bandes doivent se chevaucher sur 20 cm sur les toits moins raides (<30 %)
Poids du revêtement par m² | 225 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 1,5 m |
Zone | 75 m² |
Poids du rouleau | 11,25 kg |
Nombre de roues par palette | 20 PCS |
Matière | Polypropylène - PP |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 220 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 265 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 460 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 320 N |
Convient aux toitures/couvertures provisoires | 3 Mois |
Résistance aux UV | 3mois |
Classe du matériau de construction | E, d2 |
Résistance joint bout à bout à 50 mm | 410 N |
Design | Avec bandes auto-adhésives des deux côtés |