Eclaireur de plaque à led 24V
Eclaireur de plaque d'immatriculation LED 24V
ECLAIREUR DE PLAQUE A LEDS 24V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Unité à LED entièrement revêtue de PUR
Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour plaques d'immatriculation 520 x 120 mm et 340 x 240 mm
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Couleur de lumière | Blanc |
Design | Montage |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 0.5 m |
Tension nominale | 24 V/DC |
Puissance | 1.1 W |
Longueur | 99 mm |
Hauteur | 57 mm |
Profondeur | 54 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |