Eclairage monté en saillie ABL-12-1
Lampe montée en saillie LED ABL-12-1
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Eclairage de nuit sécurisé
Durée d'activation réglable
Durée de vie moyenne de 30 000 heures
LED 12 x 75 mW à durée de vie extra-longue
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 12 V/DC |
Type de montage | A visser |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Couleurs acier inoxydable |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Surface de la lentille | 0 - applicable |
Couleur de la lentille | 0 - Non applicable |
Puissance | 0.9 W |
Nombre de LED | 12 PCS |
Couleur de lumière | Blanc chaud |
Température de couleur | 3400 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 83 |
Longueur | 200 mm |
Type de connexion | Système enfichable LED A |
Longueur de câble | 1800 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 3000 h |
Flux lumineux | 73 lm |
Intensité lumineuse min. | 23 lx |
Eclairage max. | 220 lx |
Classe d'efficacité énergétique | E |