Eclairage intérieur à LED
Plafonnier 18 LED type réglette pour véhicule
PLAFONNIER 18 LED TYPE REGLETTE 12V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception plate
- Eclairage homogène grâce à la lentille ovale
- Interrupteur à capteur tactile
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur | 305 mm |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 15 mm |
Longueur de câble | 0.3 m |
Tension nominale | 12 V/DC |
Poids du produit (par pièce) | 155.000 g |