Eclairage intégré EBL-700-1
Lampe LED intégrée EBL-700-1
Art. N° 0976504150
EAN 4053479482736
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Durée de vie moyenne de 30 000 heures
1 LED extra-longue durée de vie de 9,6 W
Bon rendu des couleurs avec une valeur Ra/CRI > 85
Lumière sans UV
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Intensité max. | 700 mA |
Type de montage | Pour encastrement |
Puissance | 9,6 W |
Nombre de LED | 1 PCS |
Couleur de lumière | Blanc chaud |
Température de couleur | 3000 K |
Flux lumineux | 600 lm |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 85 |
Hauteur | 58,5 nm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Diamètre d'installation | 68 mm |
Profondeur d'installation | 90 mm |
Type de connexion | Système enfichable LD1 |
Longueur de câble | 2000 mm |
Indice de protection IP | IP 44 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Intensité lumineuse min. | 203 lx |
Eclairage max. | 5080 lx |
Avec commutateur | Non |
Classe d'efficacité énergétique | A - A++ |
Angle d'émission de lumière | 35 Degré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!